二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)

二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) - ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) - ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) - ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) - ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) - ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) - ネグロス電工

支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。

注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
適合幅(mm)
適合ねじ
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45135377T38M1箱(20個)(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515
(野ぶち受け)38×12
-W3/8---
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
45135386TK3151本(支持バー)T38M、T38MC300まで-350200150
355
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
45135395TK315S1本(支持バー)T38M、T38MC300まで-35012090
330
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
45135404TK4151本(支持バー)T38M、T38MC400まで-450200150
515
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
45135413TK415D1本(支持バー)T38M、T38MC400まで-450400150
690
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45135422TK5151本(支持バー)T38M、T38MC450まで-500200150
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
45135431TKH61箱(20個)(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515-W3/8---
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45135447TKH91箱(20個)(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515-W3/8---
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45135456TKH9H1箱(20個)(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515-W3/8---
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする