ネグロス電工
ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合吊りボルト
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135711
36B
1箱(50個)
W1/4
吊り鉄線:Φ3.1
丸鋼:Φ6
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135727
69B
1箱(50個)
W1/4
W3/8
丸鋼:Φ6、Φ9
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
45135736
912B
1箱(20個)
W3/8
W1/2
丸鋼:Φ9、Φ12
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください