ネグロス電工
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型)
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
内容量
1箱(20個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合吊りボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135781
PL5-10
丸鋼:Φ9
W3/8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45135797
PL5-6
丸鋼:Φ6
W1/4
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください