グリスガン用フレキシブルホース

グリスガン用フレキシブルホース - ザーレングリスガン用フレキシブルホース - ザーレン
(12件のレビュー)
質量(g)70ノズル接続径R1/8ホース長さ(mm)350危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315794A-401
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45315794
2020-11-23
用途: バイクのスイングアームへのグリスアップ

セロー225WEの届きにくい箇所へのグリスアップに使用しました。
1箇所目、問題なく注油できました。
2箇所目、横から漏れ注油できませんでした。
3か所目、横から漏れ注油できない上ホースが外れなくなり、最後はグリスニップルが折れました。
ホースを万力で挟みペンチ等で外そうとしましたが、ニップルの先は外れませんでした。
適用できるニップルに種類があるのかも知れませんが、外見からは判別が付きません。
皆様も気を付けてください。

6が参考にしています
対象商品 : 45315794
2016-06-23
用途: 農機具の注油

グリスガンに付けて使用します。使いやすくて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 45315794
2016-02-12
用途: 機械のメンテナンス

いつもAZ製品を使っていましたが、こっちの方が全然良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 45315794
2016-02-11
用途: 機械のメンテナンス

いつもAZ製品を使っていましたが、こっちの方が全然良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45315794
2014-09-23
用途: 自動車の各部グリスアップ

MonotaROブランドのグリスガンと組み合わせて使用しております。他社製品の物は、その会社専用以外のニップルに咬むと外れなくなるようですが、このメーカーの物は一般的なニップルでも普通に使えます。

6が参考にしています
対象商品 : 45315794
2015-11-24
用途: トラクターなど

ネジ山が若干合わなかったものの、問題なく作業できました。

対象商品 : 45315794
2013-10-17
用途: 自動車のグリスアップ

TRUSCOのCG-400に使用しました。ニップルにロックするので押さえていなくても良くグリースガンを両手で使えて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 45315794
2016-08-24
用途: グリスアップ

やはり 他社のニップルは相性が悪いので
外れなかったり 脇から漏れたりするので
専用で使用しないとダメでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする