曜日別特売

龍牙シリーズ 工具ホルダー

龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダー - KH(基陽)
(2件のレビュー)

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの工具ホルダーです。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45319434RY201アリン1680デニールナイロンブラック770-793250
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45319443RY202アリン1680デニールナイロンブラック770-794165
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45319452RY25133アリン1680デニールナイロンブラック770-798385
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21045754RY25313ナイロン100%格子柄(黒)770-7991100
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21045745RY2265ナイロン100%格子柄(黒)770-795990
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45319452
2017-11-19
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

圧着ペンチを入れるのに使っています。外側にはモンキーや引き回し等の工具をその時々で差し替えて使っていますが結構便利なので気に入ってます。

対象商品 : 21045745
2017-11-19
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

デザイン的にはいいですが工具を差し込む部分が狭めなので大きめのペンチ、ニッパーだと出し入れしにくいです。内側に200mmのペンチ、外側に150mmのニッパーを入れての感想です。中段は一番狭いのでカッター入れに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする