曜日別特売

ロードセーフティー

ロードセーフティー - トオケミロードセーフティー - トオケミ
(2件のレビュー)

交通安全作業、道路保安作業に特化した交通誘導系のレインスーツです。耐水圧10,000mm。腕には腕章、また背中には反射テープ付で、安全に作業できます。ジャケット背中部に、ムレ、ベトツキを抑える「メッシュ」付き+衣服にこもった蒸気や熱を逃がす「空気孔」付きでムレを抑えます。
<ジャケット>
・ヘルメットの上から装着できるワイド視界着脱可能フード
・背中部には、夜間業務の安全性につながる反射素材付
・雨などの浸入を防ぐ二重袖
・交通安全腕章+6か所のワッペンホルダー付
・汗のムレやベトツキを低減する背中ベンチレーション(空気孔)+メッシュ付
<パンツ>
・パンツ裾絞り機能

用途工事・建築現場、駐車場・イベント等での交通誘導に従事されている方ホワイトセット内容上下混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(上着メッシュ)機能上着裏メッシュ付・左腕緑三本線腕章・両腕と左胸に透明ポケット付・背中反射材+ベンチレーション、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能耐水圧(mmH2O)10000内容量1セット
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45498573#4550M165~17588~9676~84
14,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45498582#4550L170~18096~10484~92
14,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45498591#4550LL175~185104~11292~100
14,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45498607#45503L180~190112~120100~108
14,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45498582
2023-02-12
用途: 施設警備で外回り時に着用
その他業種

軽くて着用しやすい雨具です。下に服を着るときには最低でも1サイズ大きめがお勧めです。

対象商品 : 45498607
2020-12-16
用途: なんちゃって交通誘導員

仕事上で交通誘導員が必要なため、作業員にこれを着させてやりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする