曜日別特売

シールはがし(強力タイプ)

シールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨシールはがし(強力タイプ) - コクヨ
(15件のレビュー)

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。

主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG付属品ヘラ1本
注意
※一度はがしたシールやテープは再度ご使用いただくことはできませんのでご注意ください。※ビンのラベルには本製品でははがれないものもあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容器外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45320021TW-P202N1本(180mL)53×53×148
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21424217TW-P200N1本(50mL)Φ35×106
1,100
809
890(税込)
当日出荷
00373887TW-P200N1本(50mL)Φ35×106
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00373887TW-P200N21424217TW-P200NTW-P200N シールはがし(強力タイプ) コクヨ 21424217シールはがし(強力タイプ)コクヨ1本(50mL)
809
税込890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 粘着テープ等剥がし
株式会社アライヴ不動産業

吹き付けるとジェルみたいな感じになり、頑固なテープも、1時間位そのまま浸透させると、綺麗に剥がせます。

2026-01-14
用途: 網戸枠に貼られたシール
その他業種

以前住んでた人のシールが取れず購入。スプレーすると網戸の網に液体が垂れ、液体の跡を除去するのに大変でした。布に含ませて使ってみようと思います。

2025-12-16
用途: 社内で使用

中々剥がれなかった糊残りが楽にきれいに剥がせました。
買って良かったです。

対象商品 : 21424217
2021-12-08
用途: 看板の両面テープはがし
建設業・工事業

工事用看板の両面テープ跡をはがす為に購入しました。
においも少なく綺麗にはがすことができ使いやすかったです。

対象商品 : 45320021
2021-02-02
用途: 清掃作業するとき
日本資源興業株式会社鉱業

近くの文房具店よりお得感もありますが、よく剥がれますので使っています。

対象商品 : 45320021
2020-11-20
用途: 台風対策のガラス面のテープ除去作業
熊本県園芸資材株式会社製造業

養生テープはもちろんのこと代替品のOPPテープもきれいにはがせました。
しかし、強力なので薬剤が肌に触れるとヒリつく、という意見もありました。
『この商品もオススメです』欄にこの商品と相性の良い手袋の紹介も載せるとなお良いと思います。

対象商品 : 21424217
2020-03-11
用途: 名前シールを剥がす作業
教育・研究機関

スプレーして5分くらい置くと頑固なシールが気持ち良く剥がれました。
屋内の場合は換気をすることを大きく書かれた方が良いと思います。

対象商品 : 21424217
2019-07-12
用途: 袋に付着したシールを剥がす

シールはがしとしてはやすくてつかいやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする