曜日別特売

切手はがし

切手はがし - コクヨ切手はがし - コクヨ
(12件のレビュー)

貼り間違えた切手や印紙を、紙の裏側からスポンジで軽く叩くだけで、きれいにはがせます。一度はがした切手や印紙を再度ご使用いただけます。液ダレしにくく、切手類が容易にはがせるスポンジヘッドを採用。

仕様スポンジヘッド主成分ノニオン系界面活性剤内容器外寸法(mm)33×33×91内容量1本(40mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45320012TW-220N
580
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45320012
2025-07-23
用途: 事務作業
アーリーホーム有限会社不動産業

スムーズに切手をはがせ特に問題はないです、購入して正解でした

対象商品 : 45320012
2023-10-19
用途: 自動車

ステッカーはがしでいろいろと試していますがこれといった商品が見つからなくて目線を変えて購入してみましたが用途にはあっていませんでしたがキッと切手には有効ではないかと思います。

対象商品 : 45320012
2023-03-11
用途: 高額な収入印紙を間違ったところに貼ったため
飯盛運輸株式会社

高額な収入印紙を間違ったところに貼ってしまいそれを剥がすのに使用した。
本当に優れモノでした、おススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 45320012
2022-02-18
用途: 切手・印紙はがし時

これがあると失敗しても安心です。簡単にはがすことができて
長持ちします。

対象商品 : 45320012
2021-04-11
用途: 印紙剥がし

ハガロンが買えなくなったのでお試しに購入してみました。
性能はそんなに変わらなく、スポンジで塗るのでハガロンよりも使いやすい気がします。

対象商品 : 45320012
2020-07-08
用途: 切手等のはがしに使います。
合同会社矢野商事不動産業

早速切手はがしに使ってみました、過去に使用したものよりスムーズにはがすことができました。

対象商品 : 45320012
2018-04-23
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた物は目薬のような感じでしたがこの商品は液だれが無く使い易いです。

対象商品 : 45320012
2018-01-15
用途: 切手を剥がすときに
サービス業

とても簡単で切手が綺麗にはがせて便利でした。これから、間違えてしまってもこれがあると安心できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする