大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=15 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)
15
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721547
4×30
1パック(20個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721556
4×35
1パック(15個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721565
4×40
1パック(13個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧