曜日別特売
モノタロウ

パトロールベスト

パトロールベスト - モノタロウ
(24件のレビュー)

反射テープでしっかり反射します。面ファスナーでぴったりサイズに調整できます。簡単装備。

仕様面ファスナー付材質(ベスト)ポリエステル100%、(反射テープ)PVC種類ベスト型テープ幅(mm)50(反射テープ)規格EN ISO 20471(旧EN471)適合ウエスト(cm)フリー(~120まで)着丈(cm)約60内容量1着
注意
※洗濯不可
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45494915KF-001オレンジ×シルバー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
62975456KF-001イエロー×シルバー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45494915KF-00120224689-KF-001 パトロールベスト モノタロウ 20224689パトロールベストモノタロウ1着
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62975456KF-00120224698-KF-001 パトロールベスト モノタロウ 20224698パトロールベストモノタロウ1着
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45494915
2019-03-22
用途: 車の誘導時
製造業

作業員たちのために購入しましたが,これはいい買い物をしましたね。とにかくコスパがすごい。発色もよく,視認性十分です。身体の小さな人は脇がもたつきますが,このお値段ですから,満足満足。使い古したら必ずリピしますよ。

対象商品 : 62975456
2018-06-08
用途: 工場内清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

工場内清掃時に使用しています。軽くて使用しやすいです。脇が縮められないので少し縫い込みました。

1が参考にしています
対象商品 : 45494915
2018-07-19
用途: サイクリング時

サイクリング時に使用
服のサイズ3Lの私にはちょっと小さめでマジックテープで留めるのがギリギリです。参考に!

対象商品 : 45494915
2018-02-01
用途: 万が一に備えて車両に搭載

万が一固執や緊急事態で停車した際のために車両に搭載しています。お世話にならないことを祈りつつ。安価なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 45494915
2018-04-06
用途: サイクリング夜間走行時

ビワイチで夜間走るので安全視認性向上の為に購入
安いので助かります!

対象商品 : 45494915
2017-09-30
用途: 地域役員の交通指導時に着用
伏見区協議委員会その他業種

価格が安いので心配しましたが、大丈夫でした。
今回15着購入しましたが、追加が必要ならばまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45494915
2016-12-01
用途: 空撮時の注意喚起

空撮時の注意喚起用として購入。無地のベストですが、アイロンプリントなどができそうなので、今後アイロンプリントを検討。とても軽いです。

対象商品 : 45494915
2016-12-16
用途: 作業中に、着ている

脇占められないので、残念です。生地の厚さは、ベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする