ハタヤリミテッド
シンタイガーリール
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)
7.3
仕様
コンセント防塵扉付・漏電遮断器付
トラスコ品番
370-2804
材質
円盤:鉄板製
太さ(mm
2
)
2.0
特性
防塵、アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10005536
BT-30K
接地2P 15A 125V
4
VCT
3
30
¥
42,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください