曜日別特売

エアガンノズル

エアガンノズル - 栗田製作所
(5件のレビュー)

プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。

寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40362436N-AG45J
653
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40362436
2025-07-05
用途: 新車のコーティングや、中古車の掃除に。
その他業種

2度目の購入。前のがねじ切れてしまい、同じものを購入。新車のコーティングなどでキズつけたくない水滴飛ばしながら吹き上げが、楽です。
今度は指の力だけで装着させているので、元の金属製に、すぐに付け替えれるから、楽です。
新車相手だとキズつけたら最後なので助かります。

対象商品 : 40362436
2025-07-03
用途: 新車のコーティングや、中古車の掃除に。
その他業種

差し替え一発目で折れてしまった。力加減がわからず。
もう一度購入して使います。

対象商品 : 40362436
2022-08-16
用途: キャブレター分解整備
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

栗田のエアガンとセットで購入。キャブレター内部の真鍮製の部品や本体の通路や穴の確認等、部品を傷付ける事無く作業できます。交換出来るのでコスパも良いです。
このノズルを装着したガンと、長めのノズル付きのもので殆どのメンテは網羅出来ます。

対象商品 : 40362436
2022-05-20
用途: 洗車後の水滴を飛ばす際に使用

洗車後の水滴を飛ばす際にエアガンを使用していますが、このノズルに変えればエアガン先端で車体に傷をつける心配がなくなります。

対象商品 : 40362436
2017-12-03
用途: 自動車コーティング作業時の埃の除去
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング業を営んでいます。
対象が、自動車のボディなど、傷を付けてはいけない場合が多いので、大変助かっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする