曜日別特売

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) - SMC
(1件のレビュー)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45367463AS1211F-M5-01A-M5×0.8-
1,010
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368233AS2211F-01-01A-R1/8-
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45367472AS1211F-M5-02A2M5×0.8-
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368242AS2211F-01-01SA-R1/8(S)シール付
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45367481AS1211F-M5-03A-M5×0.8-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368251AS2211F-01-03A-R1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45367497AS1211F-M5-04A4M5×0.8-
970
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
45368267AS2211F-01-03SA-R1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45367506AS1211F-M5-06A6M5×0.8-
970
879
967(税込)
当日出荷
45368276AS2211F-01-04A4R1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45367515AS1211F-M5-07A-M5×0.8-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368285AS2211F-01-04SA4R1/8(S)シール付
2,125
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45367524AS1211F-M5-23A3.2M5×0.8-
1,010
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368294AS2211F-01-06A6R1/8-
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45367533AS1211F-U10/32-01A-10/32UNF-
1,010
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368303AS2211F-01-06SA6R1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45367542AS1211F-U10/32-03A-10/32UNF-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368312AS2211F-01-07A-R1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45367551AS1211F-U10/32-04A410/32UNF-
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368321AS2211F-01-07SA-R1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45367567AS1211F-U10/32-06A610/32UNF-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368337AS2211F-01-08A8R1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45367576AS1211F-U10/32-07A-10/32UNF-
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368346AS2211F-01-08SA8R1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45367585AS1211F-U10/32-23A3.210/32UNF-
1,010
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368355AS2211F-01-09A-R1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368364AS2211F-01-09SA-R1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368373AS2211F-01-10A10R1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45368382AS2211F-01-10SA10R1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368391AS2211F-01-23A3.2R1/8-
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368407AS2211F-01-23SA3.2R1/8(S)シール付
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368416AS2211F-02-03A-R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
45368425AS2211F-02-03SA-R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368434AS2211F-02-04A4R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368443AS2211F-02-04SA4R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368452AS2211F-02-06A6R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368461AS2211F-02-06SA6R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45368477AS2211F-02-07A-R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
45368486AS2211F-02-07SA-R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368495AS2211F-02-08A8R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45368504AS2211F-02-08SA8R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45368513AS2211F-02-09A-R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368522AS2211F-02-09SA-R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368531AS2211F-02-10A10R1/4-
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368547AS2211F-02-10SA10R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45368556AS2211F-02-11SA-R1/4(S)シール付
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368565AS2211F-N01-01A-NPT1/8-
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368574AS2211F-N01-01SA-NPT1/8(S)シール付
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368583AS2211F-N01-04A4NPT1/8-
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368592AS2211F-N01-04SA4NPT1/8(S)シール付
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: エアースピード調整

SMCなので特段使用上の問題はないと思われる。価格が
下がると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする