曜日別特売

スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)

スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) - SMC

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368811AS3201F-03-06A6R3/81/8、1/4R
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45368827AS3201F-03-06SA6R3/83/8R
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45368836AS3201F-03-07A-R3/83/8R
1,870
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368845AS3201F-03-07SA-R3/83/8R
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368854AS3201F-03-08A8R3/83/8R
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45368863AS3201F-03-08SA8R3/83/8R
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45368872AS3201F-03-09A-R3/83/8R
1,870
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368881AS3201F-03-09SA-R3/83/8R
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368897AS3201F-03-10A10R3/83/8R
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45368906AS3201F-03-10SA10R3/83/8R
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45368915AS3201F-03-11A-R3/83/8R
1,870
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368924AS3201F-03-11SA-R3/83/8R
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368933AS3201F-03-12A12R3/83/8R
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45368942AS3201F-03-12SA12R3/83/8R
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45368951AS3201F-N03-06SA6NPT3/83/8NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368967AS3201F-N03-07SA-NPT3/83/8NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368976AS3201F-N03-08A8NPT3/83/8NPT
1,870
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45368985AS3201F-N03-08SA8NPT3/83/8NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45368994AS3201F-N03-09SA-NPT3/83/8NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369003AS3201F-N03-10A10NPT3/83/8NPT
1,870
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369012AS3201F-N03-10SA10NPT3/83/8NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369021AS3201F-N03-11A-NPT3/83/8NPT
1,870
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369037AS3201F-N03-11SA-NPT3/83/8NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369046AS3201F-N03-12A12NPT3/83/8NPT
2,020
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
45369055AS3201F-N03-12SA12NPT3/83/8NPT
2,050
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする