曜日別特売

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) - SMC

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

接続口径1/2ボディサイズ1/2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45369256AS4201F-04-10A--
2,610
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45369265AS4201F-04-10SA10mmR
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45369274AS4201F-04-11A--
2,610
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369283AS4201F-04-11SA3/8インチR
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369292AS4201F-04-12A--
2,610
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45369301AS4201F-04-12SA12mmR
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45369317AS4201F-04-13A--
2,610
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369326AS4201F-04-13SA1/2インチR
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369335AS4201F-04-16A--
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369344AS4201F-04-16SA16mmR
2,840
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369353AS4201F-N04-10A--
2,610
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369362AS4201F-N04-10SA10mmNPT
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369371AS4201F-N04-11SA3/8インチNPT
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369387AS4201F-N04-12A--
2,610
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369396AS4201F-N04-12SA12mmNPT
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45369405AS4201F-N04-13A--
2,610
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45369414AS4201F-N04-13SA1/2インチNPT
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする