曜日別特売

配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~)

配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~) - SMC
ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) MPa内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
リード線(m)
設定圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376667IS10E-2001-A(-) 右20(01) 1/8(-) 0.5(-) 0.1~0.4MPa
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376676IS10E-2002-A(-) 右20(02) 1/4(-) 0.5(-) 0.1~0.4MPa
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376685IS10E-2002-L-A(-) 右20(02) 1/4(L) 3(-) 0.1~0.4MPa
6,380
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
45376694IS10E-3002-6-A(-) 右30(02) 1/4(-) 0.5(6) 0.1~0.6MPa
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376703IS10E-3002-6R-A(R) 左30(02) 1/4(-) 0.5(6) 0.1~0.6MPa
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45376721IS10E-3003-6-A(-) 右30(03) 3/8(-) 0.5(6) 0.1~0.6MPa
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376737IS10E-3003-A(-) 右30(03) 3/8(-) 0.5(-) 0.1~0.4MPa
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376746IS10E-3003-L-A(-) 右30(03) 3/8(L) 3(-) 0.1~0.4MPa
6,380
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45376755IS10E-3003-Z-A(-) 右30(03) 3/8(Z) 5(-) 0.1~0.4MPa
7,150
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376764IS10E-4003-L-A(-) 右40(03) 3/8(L) 3(-) 0.1~0.4MPa
6,380
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
45376773IS10E-4004-A(-) 右40(04) 1/2(-) 0.5(-) 0.1~0.4MPa
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45376782IS10E-4004-L-A(-) 右40(04) 1/2(L) 3(-) 0.1~0.4MPa
6,380
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45376712IS10E-3002-A(-) 右30(02) 1/4(-) 0.5(-) 0.1~0.4MPa
5,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする