SMC
ブラケット付スペーサ
(1件のレビュー)
適合
【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種
AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別
アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式
IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
4.2
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
71.5
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
41
寸法J(mm)
4
適合本体型式
AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377482
Y300T-A
CADデータダウンロード
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください