曜日別特売

ストレートスタッド(S型)(袋)

ストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋) - 日本ドライブイット
(2件のレビュー)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

適合SUS
全90種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ径
材質
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
材質
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40416214MS-S3×51袋(100個)5M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
40416223MS-S3×61袋(100個)6M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40416232MS-S3×81袋(100個)8M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40416241MS-S3×101袋(100個)10M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40416257MS-S3×121袋(100個)12M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40416266MS-S3×151袋(100個)15M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40416275MS-S3×181袋(100個)18M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40416284MS-S3×201袋(100個)20M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40416293MS-S3×251袋(50個)25M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40416302MS-S3×301袋(50個)30M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40416311MS-S3×351袋(50個)35M3軟鋼(SWCH8R)0.83.0
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40416327MS-S4×61袋(100個)6M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40416336MS-S4×81袋(100個)8M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40416345MS-S4×101袋(100個)10M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40416354MS-S4×121袋(100個)12M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40416363MS-S4×151袋(100個)15M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40416372MS-S4×201袋(100個)20M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40416381MS-S4×251袋(100個)25M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40416397MS-S4×301袋(50個)30M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40416406MS-S4×351袋(50個)35M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
40416415MS-S4×401袋(50個)40M4軟鋼(SWCH8R)0.94.0
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40416433MS-S5×81袋(100個)8M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40416442MS-S5×101袋(100個)10M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40416451MS-S5×121袋(100個)12M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40416467MS-S5×151袋(100個)15M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40416476MS-S5×201袋(50個)20M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40416485MS-S5×301袋(50個)30M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40416494MS-S5×351袋(50個)35M5軟鋼(SWCH8R)1.05.0
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40416503MS-S6×81袋(100個)8M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
40416512MS-S6×101袋(100個)10M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40416521MS-S6×121袋(100個)12M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40416537MS-S6×151袋(50個)15M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40416546MS-S6×201袋(50個)20M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40416555MS-S6×251袋(50個)25M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40416564MS-S6×301袋(50個)30M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40416573MS-S6×351袋(50個)35M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40416582MS-S6×401袋(50個)40M6軟鋼(SWCH8R)1.26.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40416591MS-S8×101袋(50個)10M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40416607MS-S8×151袋(50個)15M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40416616MS-S8×201袋(20個)20M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40416625MS-S8×251袋(20個)25M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40416634MS-S8×301袋(20個)30M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40416643MS-S8×351袋(20個)35M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40416652MS-S8×401袋(20個)40M8軟鋼(SWCH8R)1.68.0
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40416661MS-S10×201袋(20個)20M10軟鋼(SWCH8R)2.010.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40416677MS-S10×251袋(20個)25M10軟鋼(SWCH8R)2.010.0
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40416984SUS-S3×61袋(100個)6M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.83.0
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40416993SUS-S3×81袋(100個)8M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.83.0
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
40417002SUS-S3×101袋(100個)10M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.83.0
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
40417011SUS-S3×121袋(100個)12M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.83.0
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40416442
2018-06-09
用途: スタッドボルト
有限会社大島技研

純正品ですので品質は全く問題ありません。満足です。

対象商品 : 40416345
2017-02-09
用途: 配電盤の中板に

小袋なので単価が高い。他社メーカーでもっと安く仕入れられるものも販売してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする