曜日別特売

めねじスタッド(TP型)(袋)

めねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋) - 日本ドライブイット

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

ディンプルなし
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
材質
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40417894MS-TP6×6-M31袋(100個)6.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD2.56
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
40417903MS-TP6×6.5-M31袋(100個)6.5M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD3.06
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
40417921MS-TP6×7.5-M31袋(100個)7.5M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD4.06
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40417955MS-TP6×10-M31袋(100個)10M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
40417964MS-TP6×11-M31袋(100個)11M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
40417973MS-TP6×12-M31袋(100個)12M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
40417982MS-TP6×13-M31袋(100個)13M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
40417991MS-TP6×14-M31袋(100個)14M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
40418007MS-TP6×15-M31袋(50個)15M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40418016MS-TP6×16-M31袋(50個)16M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40418025MS-TP6×17-M31袋(50個)17M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
40418034MS-TP6×18-M31袋(50個)18M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40418052MS-TP6×20-M31袋(50個)20M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
40418061MS-TP6×21-M31袋(50個)21M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40418077MS-TP6×22-M31袋(50個)22M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418086MS-TP6×25-M31袋(50個)25M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
40418095MS-TP6×30-M31袋(50個)30M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
40418104MS-TP6×10-M41袋(100個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.56
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40418113MS-TP6×12-M41袋(100個)12M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD7.56
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
40418122MS-TP8×8-M41袋(100個)8M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD3.58
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
40418131MS-TP8×10-M41袋(50個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.58
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
40418147MS-TP8×12-M41袋(50個)12M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD7.58
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40418156MS-TP8×15-M41袋(50個)15M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD8.48
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
40418165MS-TP8×20-M41袋(20個)20M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD8.48
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40418174MS-TP10×10-M41袋(50個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.510
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
40418332SUS-TP6×6-M31袋(100個)6.0M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)2.56
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
40418341SUS-TP6×8-M31袋(100個)8.0M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)4.56
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
40418357SUS-TP6×10-M31袋(100個)10M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
40418366SUS-TP6×12-M31袋(100個)12M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
40418375SUS-TP6×15-M31袋(50個)15M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
40418384SUS-TP6×20-M31袋(50個)20M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.06
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
40418393SUS-TP8×10-M41袋(50個)10M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)5.58
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
40418411SUS-TP10×12-M51袋(20個)12M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)6.810
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
40418427SUS-TP10×15-M51袋(20個)15M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)9.610
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
15510086MS-TP6×9-M31袋(100個)9.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.56
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
40417885MS-TP6×5-M31袋(100個)5.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD2.06
オープン
取扱い終了
40417912MS-TP6×7-M31袋(100個)7.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD3.56
オープン
取扱い終了
40417937MS-TP6×8-M31袋(100個)8.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD4.56
オープン
取扱い終了
40417946MS-TP6×9-M31袋(100個)9.0M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD5.56
オープン
取扱い終了
40418043MS-TP6×19-M31袋(50個)19M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.06
オープン
取扱い終了
40418183MS-TP10×10-M51袋(50個)10M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD4.810
オープン
取扱い終了
40418192MS-TP10×12-M51袋(20個)12M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD6.810
オープン
取扱い終了
40418201MS-TP10×15-M51袋(20個)15M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD9.610
オープン
取扱い終了
40418217MS-TP10×20-M51袋(20個)20M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD9.610
オープン
取扱い終了
40418402SUS-TP10×10-M51袋(50個)10M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)4.810
オープン
取扱い終了
40418436SUS-TP10×20-M51袋(20個)20M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)9.610
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする