萩原工業
カーボンクロス
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途
溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別
ロール
規格
C種
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
伸度(%)
材質(繊維部)
質量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495791
C-540
1.8
ブラック
縦13×横4
耐炎化繊維
540
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45495807
C-780
2
ブラック/ホワイト
縦23×横4
耐炎化繊維+ガラス繊維
780
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。