曜日別特売
モノタロウ

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード - モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード - モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード - モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード - モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード - モノタロウ
(56件のレビュー)

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。

仕様
遮光スピード
1/20000
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※ガス溶接、レーザー溶接には使用できません。
※非溶接作業時は遮光度4レベルの透明度の状態になります。
※溶接面をご使用の時、アーク光を遮らないで下さい。出来るだけ溶接面の光センサーは、アーク光を直接かつ十分に受けるようにしてください。
※変更の敏感度を保つ為、保護プレートを綺麗で、透明に保持してください。汚れた場合、ぬれた柔らかい布で拭いてください。汚れが酷い場合、または、キズなどが多く付いた場合、プレートの透明度に影響を及ぼし、誤作動の原因となりますので、プレートを交換してください。
※溶接面のアーク光敏感度に臨界値があるので、溶接電流20A以上をお勧めします。電流が20Aより低い場合、下記のように溶接面と溶接点の距離を調整してください。(但し、この数値は、保護プレートがきれいな状態であった時の、参考数値となっております。)
[TIG溶接電流と距離の関係]
電流が20Aの場合0.9-1.0m推奨
電流が15Aの場合0.6-0.7m推奨
電流が10Aの場合0.4-0.5m推奨
電流が5-8Aの場合0.2-0.4m推奨
2年ほどで暗度は衰退し始め、反応速度も遅くなりやすくなるため、品質の目安を2年としています。
※作業環境が明るすぎる(室外又は他の溶接時の光が干渉する)、または作業時の電流が低い(20A以下)場合は、商品が安定しない場合がございます。
※研磨モードがONの際には遮光調節機能は動作しません。
※使用時以外は暗い所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45377796M3000F(M/4)
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 工場内
建設業・工事業

自動遮光面は初めて使用しますが 煩わしいレンズの上げ下げが不要となるのでテンポよく作業が進みます。内蔵電池の寿命が2年と説明書にうたってありますがこの価格で2年使用出来るならお得だと思います

対象商品 : 45377796
2026-01-21
用途: 溶接作業
製造業

写真で見るよりも軽くて、素材も柔らかく、ようせつめんも、明るくハッキリみえるので、追加購入しました。

2025-12-19
用途: 溶接時
有限会社高山看板

反応が早く 溶接時に遮光が完璧で目にいい 又 軽いので疲れない

2025-03-12
用途: 牛舎で使用

牛舎の柵補修で使用。両手が使えるので作業効率がアップしました。
モノタロウブランドはコスパ最高。リピートオーダー予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 45377796
2025-01-28
用途: 溶接作業
製造業

只今、絶賛活躍中です。今のが壊れてもリピート確定です。ありがとうございました。

1が参考にしています
2024-10-12
用途: アーク溶接
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

面として軽量で扱いやすくコストパフォーマンスが高い製品だとかんじました。

1が参考にしています
対象商品 : 45377796
2023-11-28
用途: TIG溶接・半自動溶接
株式会社アイシン工業

作業者への支給用として長年購入しているヘビーユーザーです。反応時間も早く遮光度の調整も出来るので使いやすい。高価なものもあるが特にこだわりがない作業者には十分な性能。ヘッドバンドが汚れても替えが売っていないのが残念。洗ってもスポンジと布がはがれてきてしまう。2年くらいして遮光しなくなってくると交換時期。

1が参考にしています
対象商品 : 45377796
2023-04-30
用途: 溶接作業

性能は溶接メーカー品と比べても、申し分無いレベルでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヘッドバンドのみ購入することは可能ですか。
回答:
ヘッドバンドのみの取扱いはございません。
4が参考にしています
2023-05-17
質問:
補修部品はあるのでしょうか。
回答:
保護プレート以外の補修部品のご用意は現在ございません。
1が参考にしています
2023-05-17
質問:
保管方法を教えてください。
回答:
特に保管方法の指定はございません。直射日光の当たらない場所に箱に入れて保管頂ければと思います。
2が参考にしています
2023-05-17
質問:
どれくらい充電が持ちますか。
回答:
本製品は充電式ではございません。商品本体にリチウム電池が内蔵されており、太陽光パネルが補助電力の形で電力を供給し電池寿命を長くする構造となっています。※尚、本製品の電池の交換は出来ません。
2023-05-17
質問:
①インバーターTIG溶接機に正常に反応しますか?
②太陽に反応しますか?
回答:
①アルゴン溶接にも利用可能となります。

②通常、太陽光を含めた自然光に反応しません。
ただ、太陽光がとても強い場合、フィルターは一旦黒く変色し、またすぐに透明色に戻ります。
対象商品:
45377796
2が参考にしています
2014-02-05

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする