曜日別特売

リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換

リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 - エコリカ
(20件のレビュー)

brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/
J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N
種別リサイクルエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
回収方法
メーカー純正品番
適合機種メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424954ECI-BR12B-2P1パック(2個)-LC12BK-2PKBrother
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45377823ECI-BR12B1個使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。LC12BKbrother
オープン
759
835(税込)
当日出荷
45377832ECI-BR12C1個使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。LC12Cbrother
オープン
719
791(税込)
当日出荷
45377841ECI-BR12M1個使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。LC12Mbrother
オープン
719
791(税込)
当日出荷
45377857ECI-BR12Y1個使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。LC12Ybrother
オープン
719
791(税込)
当日出荷
45377866ECI-BR124P/BOX1パック(4個)使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。LC12-4PKbrother
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45377857
2023-05-07
用途: 事務用
教育・研究機関

問題なくプリンターに適合し印刷が可能ですが、メーカー指定と違うものだという表示が出ます。

対象商品 : 45377866
2022-08-24
用途: 印刷時

純正よりも安く買えるので、いつもエコリカを購入しています。写真印刷等特に画質にこだわらない書類印刷なので、これで十分かと思います。

対象商品 : 45377823
2021-09-20
用途: fax pdfファイルのプリント

特に問題なし。ブラザー用他社製品が少ないのと価格が安いので助かります。

対象商品 : 45377823
2020-07-14
用途: FAX替えインクとして
サービス業

ホームセンター等ではエプソンはあっても、ブラザーはおいてない場合もあり、値段も安いのでこちらで注文しています。
リサイクル品ですが、特に不具合はありません。

対象商品 : 45377866
2020-04-01
用途: リピートです
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンペーンに合わせてリピートしてます。
大満足です。

対象商品 : 45377823
2020-02-15
用途: 事務書類の印刷

リサイクル品としてのクオリティーは十分だと思います。リピートで使わせて頂いております。

対象商品 : 45377823
2020-03-05
用途: 自宅での書類プリント
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使用できています。安価な価格なのでとても良いと思います。

対象商品 : 45377823
2018-11-03
用途: 通常のプリンターイン交換。
Ten企画事務所電気・ガス・熱供給・水道業

プリンター交換時、付属品のインク(ブラック)が認識されず今回手配したエコリカで機能したので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする