SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45491302
VDW10AA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45491311
VDW10AAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
45491327
VDW10AB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45491336
VDW10AD
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491345
VDW10AE
CADデータダウンロード
(E) AC230
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491354
VDW10AZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45491363
VDW10BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491372
VDW10BAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491381
VDW10BB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491397
VDW10BD
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491406
VDW10BZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491415
VDW10DA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491424
VDW10DAZ
-
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491433
VDW10DB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491442
VDW10DD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491451
VDW10DZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491467
VDW10EA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45491476
VDW10FA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
45491485
VDW10FD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45491494
VDW10FZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください