SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
水用
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45491503
VDW12AA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
45491512
VDW12AAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491521
VDW12AB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491537
VDW12AC
CADデータダウンロード
(C) AC110
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491546
VDW12AE
CADデータダウンロード
(E) AC230
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491555
VDW12AZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491564
VDW12AZ1DZ
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491573
VDW12BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491582
VDW12BAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491591
VDW12BB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491607
VDW12BZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491616
VDW12CA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491625
VDW12CAZ
-
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491634
VDW12CB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491643
VDW12CZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491652
VDW12DA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3.2ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491661
VDW12EA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491677
VDW12FA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45491686
VDW12FB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491695
VDW12FZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
Φ4ワンタッチ管継手
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491704
VDW12GA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491713
VDW12GAG
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491722
VDW12GB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491731
VDW12GC
CADデータダウンロード
(C) AC110
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491747
VDW12GD
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491756
VDW12GZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491765
VDW12GZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491774
VDW12HA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491783
VDW12HAL
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491792
VDW12HB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491801
VDW12HC
CADデータダウンロード
(C) AC110
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491817
VDW12HD
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491826
VDW12HZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491835
VDW12HZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45491844
VDW12HZ1DZ
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491853
VDW12JA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491862
VDW12JAG
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491871
VDW12JALXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491887
VDW12JAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491896
VDW12JAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491905
VDW12JAZXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491914
VDW12JB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491923
VDW12JDXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491932
VDW12KA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491941
VDW12KAG
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491957
VDW12KAL
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491966
VDW12KAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491975
VDW12KAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45491984
VDW12KB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45491993
VDW12KC
CADデータダウンロード
(C) AC110
M5
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ