曜日別特売

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC
(13件のレビュー)

空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65

サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気内容量1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続口径
リード線取出方法
電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
最高作動圧力差(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45492185VDW20AA樹脂(PPS)(ブラケット付)M5グロメットDC241.60.7
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45492194VDW20AAZ樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492203VDW20AZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492212VDW20BA樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492221VDW20BZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492237VDW20CA樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492246VDW20CB樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
1,870
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492255VDW20CZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492264VDW20DA樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492273VDW20DAZ樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,530
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492282VDW20DZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492291VDW20EA樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492307VDW20EB樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492316VDW20EZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492325VDW20FA樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492334VDW20FD樹脂(PPS)(ブラケット付)-----
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492343VDW20FZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ4ワンタッチ管継手グロメットDC123.20.2
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45492352VDW20GA樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手グロメットDC241.60.7
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45492361VDW20GAL樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手--1.60.7
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492377VDW20GAZ樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手--1.60.7
2,530
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492386VDW20GB樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手グロメットAC1001.60.7
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45492395VDW20GZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手---0.7
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492404VDW20HA樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手グロメットDC242.30.4
2,370
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
45492413VDW20HAL樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手----
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492422VDW20HAZ樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手----
2,530
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492431VDW20HB樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手グロメットAC1002.30.4
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45492447VDW20HZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手----
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492456VDW20JA樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手グロメットDC243.20.2
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45492465VDW20JAG樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手--3.20.2
2,530
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492474VDW20JAL樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手--3.20.2
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492483VDW20JAZ樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手--3.20.2
2,530
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492492VDW20JB樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手グロメットAC1003.20.2
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45492501VDW20JD樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手--3.20.2
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492517VDW20JZ1D樹脂(PPS)(ブラケット付)Φ6ワンタッチ管継手---0.2
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
45492526VDW20KA------
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492535VDW20KAG------
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492544VDW20KAXB------
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492553VDW20KB------
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492562VDW20KBXB------
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492571VDW20KBZ------
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492587VDW20KZ1D------
2,310
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492596VDW20LAXB------
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492605VDW20LB------
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492614VDW20LZ1D------
2,310
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492623VDW20MA------
1,980
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492632VDW20MAXB------
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492641VDW20MZ1D------
2,310
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492657VDW20MZ1DXB------
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
45492666VDW20NAAI1/8グロメットDC241.60.7
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45492675VDW20NAG------
2,150
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 機器内設置
Renafine株式会社

コストパフォーマンスがいい、本当に小型で、継手付なので、機器内設計が楽にである。まず故障の心配もしていない。

2024-11-25
用途: 設備改善改造部品として

AC100V Φ6チューブ直結仕様を選定。
ソレノイド自体はDC仕様とみられ、整流・降圧デバイスらしき部品がリード線上に備わる。選定した仕様はブラケット付き。取付穴加工型紙としてパッケージの袋に実寸大でネジ穴位置を印刷してもらえると汎用度が増すと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45492352
2020-12-03
用途: アクアリウムの二酸化炭素添加の電磁弁
教育・研究機関

専用のものは高いので、安いものを探していたがこちらの製品を購入して大正解。
半分以下の値段で電磁弁を作ることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 45492492
2020-03-11
用途: アクアリウムメンテナンス
製造業

水槽でのCO2拡散用の電磁弁が非常に高価なので安いものを探していたところ、こちらの製品のレビューでも同じような方がたくさんいらっしゃったので購入しました。AC電源対応なのでコンセントプラグを接続するだけで使えるのもいいです。順調に稼動しています。

2が参考にしています
対象商品 : 45492492
2019-06-25
用途: 水草水槽用に使用

魚水槽関連での電磁弁は、かなり金額が高いので、CO2添加用の電磁弁を探していたところ、モノタロウさんにあったので購入。金額は、半分くらいの値段でしょうか。100V接続用のコンセントと線が付いていないので、準備するのと、細工は必要ですが、出来る人なら問題なく簡単に出来ます。なので、安く上げる事ができました。
ただ作動中、上部の白部分の本体は、結構な熱を持ちます。下部の黒部分には、熱は伝わっていないので、接続するホース(パイプ)に影響は無いようです。白部分に物を接触させない限り、問題ないのではないでしょうか。
使用して、1週間以上過ぎましたが、問題なく動いてくれてます。
「熱有り」の為、☆4つです。
でも、お安くできました、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 45492492
2019-04-04
用途: 水草水槽のCO2添加制御
その他業種

水槽用品として販売されているソレノイドが故障したので、本品を購入しました。
水槽用品と比較して価格が圧倒的に安く、それでいて品質もまったく問題ありません。
というか、むしろ本品の方が騒音、発熱ともに少なく優れています。
最初からこっちを買えば良かったです。

対象商品 : 45492492
2018-12-16
用途: 水槽こCO2
サービス業

アクアリウムでのCO2添加でのタイマーとの組み合わせで使っています。
少々発熱が多いような気がしますので、PC用アルミヒートを付けています。これで冷却もOKです。

3が参考にしています
対象商品 : 45492492
2019-02-21
用途: 夜間ディフューザーのエアーを流すために
卸売・小売業

夜間タイマーでディフューザーのエアーを流すために使用しています。
音音はとても静かで とてもいいです。
熱の方は 触れないくらい熱くなることはありませんでした。
Co2添加にも利用されてる方がいるようですが、問題ないと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする