SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
サイズ
(2) 2
形式
単体 N.C.
使用流体
中真空用
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
オリフィス径(Φmm)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45494066
VDW24KA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
1.6
(K) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494075
VDW24KB
CADデータダウンロード
(B) AC100
M5
1.6
(K) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494084
VDW24LA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
2.3
(L) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494093
VDW24LZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
2.3
(L) 黄銅
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494102
VDW24MA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
3.2
(M) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45494111
VDW24NA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
1.6
(N) 黄銅
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45494127
VDW24NB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
1.6
(N) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494136
VDW24ND
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/8
1.6
(N) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494145
VDW24NZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
1.6
(N) 黄銅
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494154
VDW24PA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
2.3
(P) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45494163
VDW24PB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
2.3
(P) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494172
VDW24PD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/8
2.3
(P) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494181
VDW24PZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
2.3
(P) 黄銅
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494197
VDW24QA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
3.2
(Q) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494206
VDW24QB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
3.2
(Q) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494215
VDW24QD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/8
3.2
(Q) 黄銅
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494224
VDW24QZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
3.2
(Q) 黄銅
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494233
VDW24RA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
1.6
(R) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494242
VDW24RAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
1.6
(R) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494251
VDW24RD
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
1.6
(R) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494267
VDW24SA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
2.3
(S) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494276
VDW24SAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
2.3
(S) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494285
VDW24SD
CADデータダウンロード
(D) AC200
M5
2.3
(S) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494294
VDW24SZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
M5
2.3
(S) SUS
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494303
VDW24TA
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
3.2
(T) SUS
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494312
VDW24TAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
M5
3.2
(T) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494321
VDW24UA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
1.6
(U) SUS
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494337
VDW24UAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
1.6
(U) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494346
VDW24UB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
1.6
(U) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494355
VDW24UZ1AXB
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
1.6
(U) SUS
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494364
VDW24UZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
1.6
(U) SUS
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494373
VDW24VA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
2.3
(V) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45494382
VDW24VAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
2.3
(V) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494391
VDW24VAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
2.3
(V) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494407
VDW24VAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
2.3
(V) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45494416
VDW24VB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
2.3
(V) SUS
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
45494425
VDW24VZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
2.3
(V) SUS
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494434
VDW24VZ1DXB
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1/8
2.3
(V) SUS
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494443
VDW24WA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
3.2
(W) SUS
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45494452
VDW24WAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
3.2
(W) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494461
VDW24WAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
3.2
(W) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45494477
VDW24WB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
3.2
(W) SUS
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494486
VDW24WBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/8
3.2
(W) SUS
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45494495
VDW24WD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/8
3.2
(W) SUS
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください