乾電池式ドアホン

乾電池式ドアホン - オーム電機
(1件のレビュー)

簡単設置の乾電池&電源両用のドアホンです。(乾電池・電源アダプタともに別売)
音量はお部屋の状況に応じて、大・中・小の3段階に調節できます。

距離
(通話)0.65mm単芯線使用時・・・150mまで
0.80mm単芯線使用時・・・230mまで
電源タイプ乾電池式付属品壁掛台座(1個)、木ネジ(4本)電源単3形乾電池×4本またはDC6V汎用アダプタ(ともに別売)方式(呼出)IC電子メロディ音配線方式2線式(無極性)出力(mW)27通話方式電話スピーカー形同時通話内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45495012SC-90
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45495012
2016-07-04
用途: お客さんに依頼されて
創造空間サクセス建設業・工事業

配線も簡単ですぐに取り付け完了。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする