曜日別特売

バリカー 横型(ステンレス製)

バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金バリカー 横型(ステンレス製) - 帝金

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。

材質(支柱)ステンレス製仕上ヘアーライン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法t(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45496534S80-A5.22.042.7
32,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
45496543S82-A10.03.060.5
57,500
50,980
56,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45496552S82-A310.83.060.5
67,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45496561S82A-1011.93.060.5
60,500
50,980
56,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする