曜日別特売

バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵

バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 - 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 - 帝金

クサリの出入音が静かなタイプ
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。

用途砂地・公園・駐車場出入口等寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)9.7仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45496647KS-11C2.0
60,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする