曜日別特売

バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵

バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 - 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 - 帝金

クサリの出入音が静かなタイプ
収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。
収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。

寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)11.4仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45496482311C2.0
57,600
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする