曜日別特売

バリカー 上下式(ステンレス製)端部用

バリカー 上下式(ステンレス製)端部用 - 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)端部用 - 帝金

収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。
収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。

材質(支柱)ステンレス製仕上ヘアーライン仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)9.8寸法t(mm)2.0寸法(Φmm)76.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45496491311CT76.32.0
44,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする