モノタロウ

サービス缶バルブ(R134a用)

サービス缶バルブ(R134a用) - モノタロウ
(26件のレビュー)

バルブ操作のしやすいサービス缶バルブです。
バルブシャフトには先端付近と上部ナット付近に2重でOリングを内蔵しています。

適合HFC-134a(R134a)専用材質真鍮ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45521296MSB134a
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45521296MSB134a76041158-MSB134a サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 76041158サービス缶バルブ R134a用モノタロウ1個
799
税込879
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521296
2016-08-19
用途: エアコンガス注入
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューで悪いと言う人もいますが、自分のは大丈夫でした。少し締め付けが弱い感じはあるが使い方次第ですね。普通ですね。

対象商品 : 45521296
2016-10-31
用途: エアコンガスチャージ作業
カーサポートO&K

ネジの部分が (ネジのピッチ)が書かれていなかったように思い 当社のマニーホールドとは 合わなかった。

対象商品 : 45521296
2016-08-14
用途: ガス缶の缶切

圧力計に付属の缶切がチャチなので購入。大変満足です

対象商品 : 45521296
2016-05-23
用途: カーエアコンのガスチャージ

ゲージマニホールドのホースとネジ山の径が違い接続出来ませんでした。何用なのですか?変換アダプターを購入して使えるようになりましたが、結局高い買い物になってしまい残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
こちらの商品はHFC-134a(R134a)専用の商品ですので、ホースもHFC-134a(R134a)用でないと接続ができません。ホース接続部のサイズはM10×P1.5でございます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 45521296
2016-07-05
用途: クラーガスメンテ

ボンベの溝が、破損2回で次のボンベが入らなくなつた、

1が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
商品の状態を確認させていただきたいので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 45521296
2015-11-17
用途: 小型冷凍機修理
株式会社新冷熱技研サービス業

サービス缶(R134a用)と合わせて使用しています。
小型冷凍機の少量冷媒チャージに重宝しています。

2が参考にしています
2015-07-01
用途: 車のエアコンの冷媒補充に使用する。

価格は手頃であるしバルブハンドルがしっかりしており、扱い易いので非常に満足しています。モノタロウさんからは今までにも色々や商品を購入していますがとにかく安い。

対象商品 : 45521296
2016-03-07
用途: ガスチャージ
サービス業

現在使用中のものと写真形状が類似していたので予備用に購入。
試用しようと開封してから気付いたが、接続フレア面形状と穴が歪んでいる。
漏れの可能性が高いと推測、使用中止。
正に安物買いの銭失い。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品のため交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする