Sakae Fuji(栄製機)
プロパンバーナーセット
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
内容量
1台
注意
※都市ガスは使用出来ません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火口径(mm)
バーナー火口
バーナー寸法(mm)
接手
長さ(mm)
熱量(kw)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500533
M-5
Φ35
No.5
92
M-100
(接手)94
11.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
45500542
M-6
Φ50
No.6
110
M-300
(接手)254
24.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
45500524
M-3
Φ25
No.3C
78
M-100
(接手)94
3.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください