Sakae Fuji(栄製機)
スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状
棒状系集中炎
付属品
ガスカートリッジR200
本体質量(g)
195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
141×31×47
火炎温度(℃)
1450
火口径(mm)
Φ22.4
火炎の長さ(mm)
200-250
熱量(kw)
3.4
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
565
適用可能カートリッジ
R200・HP200
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500585
BT-20SI
1本
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
39876839
BT-20SI
1箱(12本)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません