最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



6尺の脚立に足が44cm伸びると思って購入しましたが、
5尺に足が伸びるものでした。
寸法図が乗っていないため、間違ってしまいました。
SCL-180LA、SCL-150LA、SCL-120LAの3個購入してしまった。
貴重なご意見ありがとうございます。
寸法図も掲載するようにします。