移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 - ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 - ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 - ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 - ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 - ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。

最大使用荷重(kg)120仕様組立式内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01786417DWS-D240AS11H2.36500×52053.7
546,600
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786426DWS-D270AS11H2.66500×52057.8
628,000
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786435DWS-D300AS11H2.96500×52060.2
742,600
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786444DWS-D330S11H3.26500×52068.7
908,000
569,800
626,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786453DWS-D360S11H3.56500×52071.6
974,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45502353DWS-D240AS2.36520×50052.7
535,000
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502362DWS-D270AS2.66520×50056.8
616,000
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502371DWS-D300AS2.96520×50059.2
734,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502387DWS-D330S3.26520×50067.7
882,600
579,800
637,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502396DWS-D360S3.56520×50070.6
948,600
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45502353
2015-09-19
用途: 高所の荷下ろし
株式会社ゑるぷす

組立て時に組み立て図がないので少々手間取りましたが、使用に際しては全く問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする