折りたたみ式作業台テンノリ DXG型

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 - ピカコーポレイション

後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!

用途
建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84805484DXG-180T2----
123,000
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
45502466DXG-470.47400×407569×6176150
58,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45502475DXG-600.6400×407592×6706.4150
65,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502484DXG-900.9400×407644×7937.7150
71,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
45502493DXG-120T1.2400×407697×91710.3150
87,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502502DXG-150T1.5400×407750×104011.9150
96,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

商品説明動画

PiCa 折りたたみ式作業台 DXD【リョーマ】、DXG【テンノリ】、DXE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする