曜日別特売

DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR

DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR - GREEN FINGER
(1件のレビュー)

4段ラチェット式
切断が楽なアンビルタイプ

切断能力(mm)直径20mmの枝材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)材質(柄部)アルミ合金、PVC寸法(mm)200刃長(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45538157601690直径20mmの枝200
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538157
2013-12-09
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

少し硬く握るのに力がいるので疲れやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする