GREEN FINGER
DX 長刃 芽切鋏 GF-D210K
野菜の収穫作業に最適な長刃仕様
開閉が楽に出来る樹脂グリップ
刃長(mm)
60
切断能力(mm)
直径6mmの小枝
寸法(mm)
210
材質(柄部)
工具鋼、PVC
材質(刃)
刃物鋼 SK-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45538202
601730
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください