Sakae Fuji(栄製機)
スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状
集中炎
付属品
ガスカートリッジHP200
トラスコ品番
292-4986
質量(g)
630
本体質量(g)
280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
166×48×86
火炎温度(℃)
1550
火口径(mm)
Φ20.0
火炎の長さ(mm)
150-200
熱量(kw)
3.6
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
630
適用可能カートリッジ
R200・HP200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500621
BT-20LX
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください