Sakae Fuji(栄製機)
スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状
ジェットスクリュー炎
付属品
ガスカートリッジHP200
質量(g)
610
本体質量(g)
240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×42×87
火炎温度(℃)
1900
火口径(mm)
Φ16.0
火炎の長さ(mm)
100-110
熱量(kw)
3.8
燃焼時間(分)
80
全質量(g)
610
適用可能カートリッジ
R200・HP200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500637
BT-20LY
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください