曜日別特売

ガストーチGEN(ボンベなし)

ガストーチGEN(ボンベなし) - Sakae Fuji(栄製機)
(2件のレビュー)

ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。

火炎形状集中炎本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76火炎温度(℃)1600火口径(mm)Φ22.2火炎の長さ(mm)120-150熱量(kw)1.7燃焼時間(分)120適用可能カートリッジPG300・G300内容量1本
注意
※バーナー本体のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45500646SCT-530H
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500646
2024-03-24
用途: 溶着、火起こし
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカー品を多々使用してきましたが、耐久性や安定性、使用感に納得いくものがなく、本品に行きつきました。
耐久性は申し分なく、他銘に見られる樹脂部の溶解や使用過程における火炎の変化は少なく、点火装置やガス熱交換パイプの取り付けもしっかりしており、意図せぬ動作も非常に少ないです。
火力調整つまみもガタは比較的少なめで、調整時に押し込んでしまって火力がバラつく事も減りました。
総じて使いやすく気に入っています。

対象商品 : 45500646
2015-12-18
用途: 管楽器の修理

ライター程度で安定した火力を保てるのが使いやすいです。
着火性がもう少し良ければいいですね。
これは他社の製品も当てはまるようなので目をつぶります。
あと、重量が重めでボンベごと倒れやすいので気をつけて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする