曜日別特売

ホットガン

ホットガン - 静岡製機
(2件のレビュー)

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。

用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39質量(空タンク時)(kg)11.5吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17内容量1台
注意
※ヒーターは開放式です。ご使用中は必ず換気をしてください。
※可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないでください。
※使用燃料は白灯油です(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないでください。
※可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離してください。
※改造して使用しないでください。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45502773HG30RS
117,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45502773
2018-11-26
用途: 作物の凍結防止
農・林・水産業

ハウスで栽培をしている作物の凍結防止で、他の暖房器具との補助

1が参考にしています
対象商品 : 45502773
2018-02-05
用途: メンテナンス中
有限会社 ZIN

LO/HI切り替えがあり、暖を取る時や燃費の調整が効き、燃焼時の音も静かで良いです。後は故障時期やメンテナンスが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする