A-Gas Japan(旧:FUSO)
真空ゲージキット(68Φ)
こんなお得な商品も!
真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(21)
接続口径
1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)
仕様
逆圧防止用ボールバルブ付
付属品
R410A用5/16Fアダプタ、フック
真空計(MPa)
-0.1~1(置針付)
ゲージ径(Φmm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45503884
FS-706B
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください