フロンガス検知器

フロンガス検知器 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

新旧冷媒共に高感度2g/年(R410A)
高濃度ガスをカットするセンサ保護機能付
3段階切替の感度調整
マルチレイヤー半導体ガスセンサ採用
延長用フレキシブルチューブ(190mm)標準付属

用途
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーザーガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
付属品チェックリーク、延長用フレキシブルノズル、電池、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(g)約400表示ブザー、LEDランプ、アナログメーター、電池消耗表示感度(R22・R404A)H/2g、M/18g、L/32g、(R502)H/4g、M/21g、L/48g、(R134a)H/3g、M/18g、L/40g、(R407C)H/2g、M/17g、L/36g、(R410A)H/2g、M/16g、L/32g使用電源単3アルカリ電池×6/AC100Vアダプタ(別売)使用環境-5~40℃、40~85%RH寿命約40時間(20℃の環境下において)対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)173×66×56(フレキシブル長190)検知方式マルチレイヤー半導体方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45504794DC-9B
59,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする