曜日別特売

フィンストレーナ

フィンストレーナ - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(11件のレビュー)

アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に

全長(mm)210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45505013FS-504A
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: エアコン掃除

工場内のスポットクーラーの目詰まり解消のために購入しました。思った以上の埃が固まってついていた為、掃除をするとエアコンの効きが良くなったように思います。

2025-10-21
用途: エアコン掃除
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

2024-09-26
用途: エアコンフィルターの掃除
有限会社東京酒楼

室外機のフィルターは狭い所があるので長さを調整できるものがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 45505013
2023-11-09
用途: エアコン洗浄時
製造業

エアコン洗浄時に、謝ってフィンを曲げてしまったのですが、この商品を使用して修繕しました。綺麗に直り、感動しました。本当に助かりました。

1が参考にしています
2022-12-02
用途: エアコンクリーニング
おそうじ本舗西武立川駅前店サービス業

アルミフィンの高圧洗浄後にこびりついた汚れ取りや形状修正に使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 45505013
2019-12-23
用途: 室外機の埃取り

埃の多い所に室外機が置いてあるため、定期的にマットの様になった埃を熱交換器から剥がす作業が必要でした。何種類か買ってみましたが、この商品が一番使い勝手が良いです。値段からして、各場所に設置しようと思っています。

4が参考にしています
対象商品 : 45505013
2019-08-30
用途: アルミフィンの修正
おそうじ研究室

特に問題なく使えます。
もう少し小さくても良いかな。

対象商品 : 45505013
2022-12-25
用途: 洗濯機の乾燥部分の掃除に
農・林・水産業

エアコン用だと思いますが、形状は同じなので、買ってみましたが、丸くついている
シリコンの部品にひっかかり
洗濯機には使えませんでした。
残念ですが、エアコンや他の機械には使えそうなので、返品はしていません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする