曜日別特売

ラチェット式ベンダセットリバースアダプタ付(ナマシ銅管用)

ラチェット式ベンダセットリバースアダプタ付(ナマシ銅管用) - A-Gas Japan(旧:FUSO)
(1件のレビュー)

ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4~7/8までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます
特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけません
スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです

用途
なまし銅管専用
セット内容
本体、セイフティーシュー(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、セイフティーガイド(1/4~3/8兼用、1/2~7/8兼用)、リバースアダプタ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45505302FS-510H
¥31,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45505302
2014-05-02
用途: 天カセ配管工事
横島エアコンサービス 様

曲げ配管時配管より取りはずすとき硬い

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする