曜日別特売

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) - BBKテクノロジーズ

銅管のみならず、ステンレス管も曲げることが出来ます。
上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにはベアリングを内蔵することによることにより省力でも曲げ加工が可能です。

用途
ステンレス管、銅管の曲げ可能に。
トラスコ品番
708-7087
全長(mm)
425
適合管径(Φmm)
8
曲げ半径(mm)
25
曲げ可能肉厚(mm)
【ステンレス管】1
曲げ角度(°)
0~180
内容量
1本
注意
※継目無管(BA管EP管)は使用不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067883503564-FM-08
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする