曜日別特売

SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬表面処理SDコート内容量1本
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4089949405WHNSB0200-SD2.0020663
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089950305WHNSB0203-SD2.0324743
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089951205WHNSB0210-SD2.1024743
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089952105WHNSB0220-SD2.2024743
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089953705WHNSB0230-SD2.3024743
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089954605WHNSB0240-SD2.4024743
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089955505WHNSB0250-SD2.5024743
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089956405WHNSB0253-SD2.5329793
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089957305WHNSB0260-SD2.6029793
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089958205WHNSB0270-SD2.7029793
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089959105WHNSB0280-SD2.8029793
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089960705WHNSB0290-SD2.9029793
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089961605WHNSB0300-SD3.0029793
21,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
4089962505WHNSB0303-SD3.0337874
21,880
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
4089963405WHNSB0350-SD3.5037874
21,880
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
4089964305WHNSB0353-SD3.5337874
22,020
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
4089965205WHNSB0400-SD4.0037874
22,020
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
4089966105WHNSB0403-SD4.03471005
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089967705WHNSB0410-SD4.10471005
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089968605WHNSB0420-SD4.20471005
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089969505WHNSB0430-SD4.30471005
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089970405WHNSB0450-SD4.50471005
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089971305WHNSB0453-SD4.53471005
23,090
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089972205WHNSB0500-SD5.00471005
23,090
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089973105WHNSB0503-SD5.03471006
24,450
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089974705WHNSB0510-SD5.10471006
24,450
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089975605WHNSB0550-SD5.50471006
24,450
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
4089976505WHNSB0553-SD5.53471006
24,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089977405WHNSB0600-SD6.00471006
24,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089978305WHNSB0603-SD6.03551107
26,350
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089979205WHNSB0650-SD6.50551107
26,350
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089980105WHNSB0653-SD6.53551107
27,030
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089981705WHNSB0680-SD6.80551107
27,030
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089982605WHNSB0700-SD7.00551107
27,030
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
4089983505WHNSB0703-SD7.03631198
29,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089984405WHNSB0750-SD7.50631198
29,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089985305WHNSB0780-SD7.80631198
30,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089986205WHNSB0800-SD8.00631198
30,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089987105WHNSB0803-SD8.03711289
31,920
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089988705WHNSB0850-SD8.50711289
31,920
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089989605WHNSB0853-SD8.53711289
32,740
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089990505WHNSB0860-SD8.60711289
32,740
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089991405WHNSB0880-SD8.80711289
32,740
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089992305WHNSB0900-SD9.00711289
32,740
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
4089993205WHNSB0903-SD9.037913710
34,920
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
4089994105WHNSB0950-SD9.507913710
34,920
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
4089995705WHNSB0953-SD9.537913710
35,310
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
4089996605WHNSB0980-SD9.807913710
35,310
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
4089997505WHNSB1000-SD10.007913710
35,310
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
4089998405WHNSB1003-SD10.038715011
37,760
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする