曜日別特売
モノタロウ

7+5LEDライト

7+5LEDライト - モノタロウ
(95件のレビュー)

コンパクトかつ2種類の使用が出来るライトです。

材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(レンズ)PC、(ストラップ)ナイロン本体寸法(mm)122×62使用電池単3形乾電池3本(別売)連続点灯時間350分(アルカリ乾電池使用)LED7+5個光度(mcd)800~1100質量(g)80使用電球LED電球の種類LED内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45505747M61773
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45505747
2020-06-02
用途: 非常用

購入して数年になるが使用回数は30回にも満たない。付かなくなったので電池を新品に交換してみたが付かなかった。終売になったのはうなずける。そうならないものを売ってほしい

対象商品 : 45505747
2020-02-25
用途: 非常用に常備

停電の対策で購入しておきました。LEDなので明るく、小型で良いと思います。

対象商品 : 45505747
2019-12-07
用途: 家で使用
サービス業

小ぶりで軽くてプラスチック感満載なライト。お安いので不満はありません。ただ電池を入れるフタがやや緩くて、乱雑に扱ってるとポコッと浮いてきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署に申し伝え、今後の課題として検討いたします。

2019-12-16
用途: 現場作業に使用
農・林・水産業

値段を考えれば妥当ですが電池入れ方とカバーか華奢な感じがします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。担当部署に申し伝え、今後の課題として検討いたします。

対象商品 : 45505747
2020-05-15
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

とても軽くてコンパクトで使いやすく重宝しています。また購入したいと思います。

対象商品 : 45505747
2019-12-05
用途: 非常時用に

2つ購入し一つ目を開けて5LEDの蓋を2・3回開け閉めしたら蓋の爪が折れた。安かろ悪かろでは困ります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口まで
ご連絡いただけませんでしょうか。何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 45505747
2019-12-09
用途: 夜間作業時手元を照らす
サービス業

到着後開封して商品チェックしましたが開くLED部分のストッパーがすぐに折れてしまいました。無理をしたつもりもなく 作りがかなり安っぽく 爪で止めるタイプのようですが 証明として使うのでもうこのまま使うつもりですけど 初めて購入したものがこれでは先が思いやられるような気もします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが
弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 45505747
2020-02-16
用途: ウォーキング、暗所での作業
医療・福祉・介護関連業

サイズの割に遠くまで照射され快適に使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする